Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMP2900UFB-7B P-Kanal MOSFET 20 V / 990 mA X1-DFN1006-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2548624
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMP2900UFB-7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2548624
Halbleiter
Diskrete Halbleiter
MOSFET
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 990 mA
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Gehäusegröße = X1-DFN1006-3
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
990 mA
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Gehäusegröße:
X1-DFN1006-3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0611*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3614*
€ 0,4301
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3203*
€ 0,3812
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1273*
€ 0,1515
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0849*
€ 0,101
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0801*
€ 0,0953
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,078*
€ 0,093
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.