Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMN2055UQ-7 N-Kanal MOSFET 20 V / 4,8 A SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2548602
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN2055UQ-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2548602
Halbleiter
Diskrete Halbleiter
MOSFET
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 4,8 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Gehäusegröße = SOT-23
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
4,8 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,229*
€ 0,273
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,215*
€ 0,256
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.