Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMN2055UQ-7 N-Kanal MOSFET 20 V / 4,8 A SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2548601
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN2055UQ-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2548601
Halbleiter
Diskrete Halbleiter
MOSFET
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 4,8 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Gehäusegröße = SOT-23
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
4,8 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,09159* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 338,61*
€ 402,9459
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 333,09*
€ 396,3771
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 309,15*
€ 367,8885
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 296,76*
€ 353,1444
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 274,77*
€ 326,9763
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.