| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2543469 Herst.-Nr.: XS2F-M12PVC4S2M EAN/GTIN: 4548583435346 |
| |
|
| | |
| Serie = XS2F Aderzahl = 4 Länge = 2m Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = offenes Ende Weitere Informationen: | | Serie: | XS2F | Aderzahl: | 4 | Länge: | 2m | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | offenes Ende |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, Näherungsschalter, Näherungssensor, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorsteckverbinder omron, 2543469, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Omron, XS2FM12PVC4S2M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 49 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,06* | € 13,08* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,27* | € 13,38* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,09* | € 15,97* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,51* | € 20,93* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 15,00* | € 21,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|