Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity IEC Filter mit 2-Pol Schalter 0.13 -to- 1mm Sicherung / Flachsteck-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2543439
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6609105-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polarisationsfilter
Polfilter
polarisationsfilter
Serie = Corcom P
Anzahl Sicherungen = 2
Sicherungsgröße = 0.13 -to- 1mm
Schaltertyp = 2-polig
Anschlussart = Stecken
Weitere Informationen:
Serie:
Corcom P
Anzahl Sicherungen:
2
Sicherungsgröße:
0.13 -to- 1mm
Schaltertyp:
2-polig
Anschlussart:
Stecken
Weitere Suchbegriffe: 2543439, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, TE Connectivity, 66091059, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.