Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGX Sensors Gassensor-IC, Medium: Kohlenmonoxid, Schwefelwasserstoff -10 → 10% 1s Kfz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2541497
Hersteller:
     SGX Sensors
Herst.-Nr.:
     BLD02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gassensor
gassensor
Messbare Gase = Kohlenmonoxid, Schwefelwasserstoff
Genauigkeit = -10 → 10%
Reaktionszeit = 1s
Anwendung = Kfz
Sensor-Typ = Gassensoren
Weitere Informationen:
Messbare Gase:
Kohlenmonoxid, Schwefelwasserstoff
Genauigkeit:
-10 → 10%
Reaktionszeit:
1s
Anwendung:
Kfz
Sensor-Typ:
Gassensoren
Weitere Suchbegriffe: 2541497, Halbleiter, Sensor ICs, Umweltsensoren, SGX Sensors, BLD02, Semiconductors, Environmental Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 718,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 35,919* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 786,38*
€ 935,7922
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 784,40*
€ 933,436
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 753,69*
€ 896,8911
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 735,80*
€ 875,602
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 718,38*
€ 854,8722
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.