Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siretta IPEX Koaxialkabel, Verlegekabel, 50 Ω, MHF4 / SMA, Aussen ø 6.5mm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2541393
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     ASMGA015XA113S11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel sma
hf-kabel
Steckverbinder 1 = MHF4
Steckverbinder 2 = SMA
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Außendurchmesser = 6.5mm
Impedanz = 50 Ω
Mantelfarbe = Grau
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
MHF4
Steckverbinder 2:
SMA
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Außendurchmesser:
6.5mm
Impedanz:
50 Ω
Mantelfarbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: 2541393, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Siretta, ASMGA015XA113S11, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 7,22*
€ 9,66*
1 Tag
91
1
€ 14,99*
ab € 7,16*
€ 15,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 483,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.