Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Hochstrahler 15000 lm, 220 →240 V ac / 150 W, 908mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO LED Hochstrahler 15000 lm, 220 →240 V ac / 150 W, 908mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2539993
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2539993
EAN/GTIN:
     5059044412305
Suchbegriffe:
2539993
Beleuchtung
Leuchten
Lagerleuchten
Typ = Hochstrahler
Lampentyp = LED
Leistung = 150 W
Nennspannung = 220 →240 V ac
dimmbar = Nein
Lampe geliefert = Ja
Breite = 147.5mm
Länge = 908mm
Tiefe = 87.6mm
Farbtemperatur = 6500K
Weitere Informationen:
Typ:
Hochstrahler
Lampentyp:
LED
Leistung:
150 W
Nennspannung:
220 →240 V ac
dimmbar:
Nein
Lampe geliefert:
Ja
Breite:
147.5mm
Länge:
908mm
Tiefe:
87.6mm
Farbtemperatur:
6500K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,26*
€ 235,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,91*
€ 235,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,01*
€ 222,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,20*
€ 200,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,97*
€ 184,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.