Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Hochstrahler 10000 lm, 220 →240 V ac / 100 W, 452mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2539989
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2539989
EAN/GTIN:
     5059044412282
Suchbegriffe:
2539989
Beleuchtung
Leuchten
Lagerleuchten
Typ = Hochstrahler
Lampentyp = LED
Leistung = 100 W
Nennspannung = 220 →240 V ac
Lichtstärke = 10000 lm
Lampe geliefert = Ja
Breite = 147.5mm
Länge = 452mm
Farbtemperatur = 6500K
Weitere Informationen:
Typ:
Hochstrahler
Lampentyp:
LED
Leistung:
100 W
Nennspannung:
220 →240 V ac
Lichtstärke:
10000 lm
Lampe geliefert:
Ja
Breite:
147.5mm
Länge:
452mm
Farbtemperatur:
6500K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.