Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Hochstrahler 7000 lm, 220 →240 V ac / 70 W, 452mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2539987
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2539987
EAN/GTIN:
     5059044412275
Suchbegriffe:
2539987
Beleuchtung
Leuchten
Lagerleuchten
Typ = Hochstrahler
Lampentyp = LED
Leistung = 70 W
Nennspannung = 220 →240 V ac
dimmbar = Nein
Lampe geliefert = Ja
Breite = 147.5mm
Länge = 452mm
Tiefe = 86.7mm
Farbtemperatur = 6500K
Weitere Informationen:
Typ:
Hochstrahler
Lampentyp:
LED
Leistung:
70 W
Nennspannung:
220 →240 V ac
dimmbar:
Nein
Lampe geliefert:
Ja
Breite:
147.5mm
Länge:
452mm
Tiefe:
86.7mm
Farbtemperatur:
6500K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.