Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switchcraft EN3 Rundsteckverbinder Buchse 3-polig / 7.5A Kabelmontage, Lötanschluss IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2539768
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     EN3L3FX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2539768
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Industrie / Automation Steckverbind...
Anzahl der Kontakte = 3
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP68, IP69K
Nennstrom = 7.5A
Serie = EN3
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Kupfer

Kabelsteckverbinder passen zu Kabelsteckverbindern und Einbausteckverbindern (Stecker auf Buchse oder umgekehrt). Kabelsteckverbinder passen NICHT zu Einbausteckverbindern. Im Kabel integriert. Premium-Konstruktionsserie von Rundsteckverbindern von Switchcraft bietet dem Benutzer verschiedene Stift-/Buchsenkonfigurationen, um sicherzustellen, dass Ihre Anwendung abgedeckt ist. Mit einem integriertem O-Ring- und Dichtungsdesign ist diese Serie geeignet für eine umfassende Palette von Anwendungen. Verschiedene Anschlussmethoden stehen zur Verfügung, einschließlich Lot, Crimp und Faston
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP68, IP69K
Nennstrom:
7.5A
Serie:
EN3
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Switchcraft-Conxall
EN3C3FX
ab € 11,95*
Zubehör
Switchcraft-Conxall
EN3BOOTLKIT
ab € 5,96*
Zubehör
Switchcraft-Conxall
EN3C3MX
ab € 8,12*
Zubehör
Switchcraft-Conxall
EN3CAP
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.