| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2539695 Herst.-Nr.: 09140006274 EAN/GTIN: 5059039137534 |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Serie = Han-Modular Typ = Steckverbindermodul Reihe = Han pneumatisch
Han® Pneumatikmodul. 2 oder 3 Kontakte zur Übertragung sauberer und trockener Luft Kontakte mit automatischer Abschaltung, wenn der Steckverbinder nicht verbunden ist 3-poliges Modul für 4 mm Kontakte, 2-poliges Modul für 6 mm Kontakte (Rohrgröße – 4 mm und 6 mm bezogen auf die Bohrung im Rohr) Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Serie: | Han-Modular | Typ: | Steckverbindermodul | Reihe: | Han pneumatisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: han-modular buchseneinsatz, 2539695, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09140006274, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules |
| | |
| |