Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO VDE PH0 PHILLIPS® Isolierter Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 150mm / Klinge 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2539682
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2539682
EAN/GTIN:
     5059044412169
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp = PHILLIPS®
Abtriebsgröße = PH0
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenlänge = 60mm
Gesamtlänge = 150mm
Griff-Material = Zweikomponenten
ESD-sicher = Nein
Klingenmaterial = CrVMo-Stahl
Höhensicher = Ja
Funkenfrei = Nein
Oberflächen-Finish = Black Phosphate
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp:
PHILLIPS®
Abtriebsgröße:
PH0
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenlänge:
60mm
Gesamtlänge:
150mm
Griff-Material:
Zweikomponenten
ESD-sicher:
Nein
Klingenmaterial:
CrVMo-Stahl
Höhensicher:
Ja
Funkenfrei:
Nein
Oberflächen-Finish:
Black Phosphate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.