Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PH2 PHILLIPS® Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 410mm / Klinge 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2539673
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2539673
EAN/GTIN:
     5059044412077
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = PHILLIPS®
Abtriebsgröße = PH2
VDE 1000V zugelassen = Nein
Klingenlänge = 300mm
Gesamtlänge = 410mm
Griff-Material = Zweikomponenten
ESD-sicher = Nein
Klingenmaterial = CrVMo-Stahl
Höhensicher = Ja
Funkenfrei = Nein
Oberflächen-Finish = Black Phosphate
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
PHILLIPS®
Abtriebsgröße:
PH2
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Klingenlänge:
300mm
Gesamtlänge:
410mm
Griff-Material:
Zweikomponenten
ESD-sicher:
Nein
Klingenmaterial:
CrVMo-Stahl
Höhensicher:
Ja
Funkenfrei:
Nein
Oberflächen-Finish:
Black Phosphate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.