Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ESD Box Leitfähig, H: 64mm L: 394mm B: 318mm Statische Abschirmung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-539233
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     539233
EAN/GTIN:
     5056111917145
Suchbegriffe:
539233
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
ESD-Schutz & Reinraum-Produkte
Antistatische Lagerungsbehälter
Materialeigenschaften = Leitfähig
Höhe = 64mm
Länge = 394mm
Breite = 318mm
Oberflächenwiderstandsbereich = 10.6Ω

RS PRO V3
Weitere Informationen:
Materialeigenschaften:
Leitfähig
Höhe:
64mm
Länge:
394mm
Breite:
318mm
Oberflächenwiderstandsbereich:
10.6Ω
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,96*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 49,996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 633,88*
€ 754,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 620,64*
€ 738,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 590,01*
€ 702,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 546,03*
€ 649,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 528,96*
€ 629,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 499,96*
€ 594,95
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3643593
ab € 30,65*
Zubehör
RS Pro
2111225
ab € 38,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.