Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD LED Rot Chip-LED, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2539459
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HSMH-H190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = Chip-LED, SMD
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
Chip-LED, SMD
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Weitere Suchbegriffe: 2539459, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HSMHH190, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,364*
€ 0,433
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,349*
€ 0,415
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,287*
€ 0,342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,274*
€ 0,326
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,229*
€ 0,273
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.