Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2539271
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VFOE-LS-T-M7-Q4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Steuerventil
festo steuerventil manuell
steuerventil
Steuerungsmechanismus = Manuell
Anschluss-Gewinde = M7
Funktion = Flow Control
Gewindegröße = M7
Standardgewinde = Metrisch
Serie = VFOE
Steuertaste/Schalterfarbe = Blau
Betriebsdruck max. = 10 bar
Gehäusematerial = PBT
Durchflussrate max. = 85l/min
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzahl der Anschlüsse = 2
Durchflussmenge bei 6 bar = 135l/min
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Manuell
Anschluss-Gewinde:
M7
Funktion:
Flow Control
Gewindegröße:
M7
Standardgewinde:
Metrisch
Serie:
VFOE
Steuertaste/Schalterfarbe:
Blau
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäusematerial:
PBT
Durchflussrate max.:
85l/min
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzahl der Anschlüsse:
2
Durchflussmenge bei 6 bar:
135l/min
Weitere Suchbegriffe: steuerventile festo, 2539271, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Festo, VFOELSTM7Q4, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.