| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2537582 Herst.-Nr.: ERS 06.1101 EAN/GTIN: 5059045389521 |
| |
|
| | |
| Gewindeanschluss = G1/4 Buchse Kupplungs-Gender = Buchse Anschluss: Standard = ISO C6 Gewindegröße = 1/4Zoll Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsbuchse Serie = ER Anschlusstyp = Mit Gewinde Material = Polyamid Anschluss-Gender = Buchse Standardgewinde = G Betriebsdruck max. = 12bar Oberfläche = Schlagfestes Verbundmaterial Schlauchrückschlagschutz = Ja
Zylindrische BSP-Innengewindekupplungen. Standard: ISO 4414 Weitere Informationen: | | Gewindeanschluss: | G1/4 Buchse | Kupplungs-Gender: | Buchse | Anschluss: Standard: | ISO C6 | Gewindegröße: | 1/4Zoll | Kupplungstyp: | Schnellverschluss-Kupplungsbuchse | Serie: | ER | Anschlusstyp: | Mit Gewinde | Material: | Polyamid | Anschluss-Gender: | Buchse | Standardgewinde: | G | Betriebsdruck max.: | 12bar | Oberfläche: | Schlagfestes Verbundmaterial | Schlauchrückschlagschutz: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellsteckkupplung, pom schnellkupplung 1/4", hydraulik kupplung, schnellkupplung kunststoff, 2537582, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, Staubli – Fluid Connectors, ERS061101, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings, Staubli |
| | |
| |