| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2537576 Herst.-Nr.: ERS 06.1813 EAN/GTIN: 5059045393399 |
| |
|
| | |
| Anschluss: Standard = ISO C6 Serie = ER Anschlusstyp = Schlauchkupplung Schlauch-Kupplunganschluss = 13mm Schlauchrückschlagschutz = Ja
Flexible Rohrsteckverbinder. Manschettenanschluss. Standard: ISO 4414 Weitere Informationen: | | Anschluss: Standard: | ISO C6 | Serie: | ER | Anschlusstyp: | Schlauchkupplung | Schlauch-Kupplunganschluss: | 13mm | Schlauchrückschlagschutz: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellsteckkupplung, schlauchkupplung, 2537576, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, Staubli – Fluid Connectors, ERS061813, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings, Staubli |
| | |
| |