| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2537532 Herst.-Nr.: RBE 06.6161 EAN/GTIN: 5059045971252 |
| |
|
| | |
| Gewindeanschluss = G1/4 Stecker Kupplungs-Gender = Stecker Anschluss: Standard = ISO C6 Gewindegröße = 1/4Zoll Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsstecker Serie = RBE Anschlusstyp = Mit Gewinde Anschluss-Gender = Nippel Standardgewinde = G Dichtungsmaterial = PTFE
Mit PTFE beschichtete konische BSP-Außengewindesteckerkupplungen. Standard: ISO 4414 Weitere Informationen: | | Gewindeanschluss: | G1/4 Stecker | Kupplungs-Gender: | Stecker | Anschluss: Standard: | ISO C6 | Gewindegröße: | 1/4Zoll | Kupplungstyp: | Schnellverschluss-Kupplungsstecker | Serie: | RBE | Anschlusstyp: | Mit Gewinde | Anschluss-Gender: | Nippel | Standardgewinde: | G | Dichtungsmaterial: | PTFE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Schnellsteckkupplung, schnellkupplung 1/4 zoll, hydraulik kupplung, 2537532, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, Staubli – Fluid Connectors, RBE066161, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings, Staubli |
| | |
| |