Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socomec TCA 13 - 3P Stromwandler DIN-Schienen, 100:5 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2533664
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     192T1910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 100:5
Serie = TCA 13 - 3P
Stromwandlertyp = DIN-Schienen Montage
Eingangsstrom = 100A
Ausgangsstrom = 5 A
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
100:5
Serie:
TCA 13 - 3P
Stromwandlertyp:
DIN-Schienen Montage
Eingangsstrom:
100A
Ausgangsstrom:
5 A
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, 2533664, Automation, Prozessautomation, Socomec, 192T1910, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.