Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socomec 192E Amperemeter 100A DC, 48mm x 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2533638
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     192E2232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter dc
amperemeter
Anzeigewert max. = 100A
Stromart = DC
Ausschnitt-Höhe = 48mm
Ausschnitt-Breite = 48mm
Serie = 192E
Weitere Informationen:
Anzeigewert max.:
100A
Stromart:
DC
Ausschnitt-Höhe:
48mm
Ausschnitt-Breite:
48mm
Serie:
192E
Weitere Suchbegriffe: 2533638, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, Socomec, 192E2232, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.