Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patlite 1M1, LED Verschiedene Lichteffekte Warnleuchte Blau, 12 → 24 V x 13.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2532648
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LPT-1M1-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnlampe
Warnleuchte
warnlampen 24v
warnlampe
Versorgungsspannung = 12 → 24 V
Lichtart = Verschiedene Lichteffekte
Linsenfarbe = Blau
Montageart = Innen / Außen
Lampen-Typ = LED
Stromart = DC
Gehäusefarbe = Schwarz
Serie = 1M1
Höhe = 13.5mm
IP Schutzart = IP68
Temperatur max. = 75°c
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 24 V
Lichtart:
Verschiedene Lichteffekte
Linsenfarbe:
Blau
Montageart:
Innen / Außen
Lampen-Typ:
LED
Stromart:
DC
Gehäusefarbe:
Schwarz
Serie:
1M1
Höhe:
13.5mm
IP Schutzart:
IP68
Temperatur max.:
75°c
Weitere Suchbegriffe: warnlampe blau, 2532648, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Patlite, LPT1M1B, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,99*
€ 235,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,74*
€ 234,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,15*
€ 221,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,43*
€ 204,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,16*
€ 182,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.