Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB GSB080 Kabelschlauch Blau Bronze, Länge 7.9mm, Nein


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2531320
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAI029070R0005
EAN/GTIN:
     5414363113553
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
abb kabelschutzschlauch
kabelschlauch
Schlauchdurchmesser = 2.6mm
Farbe = Blau
Material = Bronze
Schlauchlänge = 7.9mm
Umflochten = Nein
Dehnbar = Nein
Serie = GSB080
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
2.6mm
Farbe:
Blau
Material:
Bronze
Schlauchlänge:
7.9mm
Umflochten:
Nein
Dehnbar:
Nein
Serie:
GSB080
Weitere Suchbegriffe: 2531320, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, ABB, 7TAI029070R0005, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 314,94*
€ 359,26*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 316,16*
€ 359,81*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 342,57*
€ 388,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 361,49*
€ 408,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.149,02*
€ 1.286,06*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.286,06*
€ 1.530,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.273,47*
€ 1.515,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.234,16*
€ 1.468,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.168,20*
€ 1.390,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.149,02*
€ 1.367,33
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 1,14902* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.