Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB GSC187 Kabelschlauch Orange Bronze, Länge 6.4mm, Nein


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2531304
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAI029060R0011
EAN/GTIN:
     5414363114406
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
abb kabelschutzschlauch
kabelschlauch
Schlauchdurchmesser = 5.7mm
Farbe = Orange
Material = Bronze
Schlauchlänge = 6.4mm
Umflochten = Nein
Dehnbar = Nein
Serie = GSC187
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
5.7mm
Farbe:
Orange
Material:
Bronze
Schlauchlänge:
6.4mm
Umflochten:
Nein
Dehnbar:
Nein
Serie:
GSC187
Weitere Suchbegriffe: 2531304, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, ABB, 7TAI029060R0011, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
63 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,01*
€ 510,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 477,46*
€ 533,06*
Frei Haus
ab € 488,19*
€ 546,29*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 543,21*
€ 603,82*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.275,76*
€ 1.420,77*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.420,77*
€ 1.690,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.394,52*
€ 1.659,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.342,04*
€ 1.597,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.282,23*
€ 1.525,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.275,76*
€ 1.518,15
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 1,27576* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.