Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB GSC101 Kabelschlauch verzinnt Bronze, Länge 3.1mm, Nein


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2531299
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAI029060R0006
EAN/GTIN:
     5414363114277
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
abb kabelschutzschlauch
kabelschlauch
Schlauchdurchmesser = 6.4mm
Farbe = Silber
Material = Bronze
Schlauchlänge = 3.1mm
Umflochten = Nein
Dehnbar = Nein
Serie = GSC101
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
6.4mm
Farbe:
Silber
Material:
Bronze
Schlauchlänge:
3.1mm
Umflochten:
Nein
Dehnbar:
Nein
Serie:
GSC101
Weitere Suchbegriffe: 2531299, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, ABB, 7TAI029060R0006, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 206,11*
€ 242,13*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 207,44*
€ 242,72*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 225,13*
€ 262,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 237,89*
€ 275,10*
Lager 108
Frei Haus
ab € 740,39*
€ 841,22*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 841,22*
€ 1.001,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 829,47*
€ 987,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 800,00*
€ 952,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 755,80*
€ 899,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 740,39*
€ 881,06
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,74039* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.