Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Klasse A-B Audioverstärker IC Audio-Leistungsverstärker 1-Kanal Mono TO-263 500mW 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528860
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LME49600TS/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
Buffer
Puffer
Verstärker-Typ = Audio-Leistungsverstärker
Ausgangs-Typ = 1-Kanal Mono
Leistung max. = 500mW
Verstärkerklasse = Klasse A-B
Versorgungsspannung einzeln typ. = 36 V
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Gehäusegröße = TO-263
Pinanzahl = 5
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Audio-Leistungsverstärker
Ausgangs-Typ:
1-Kanal Mono
Leistung max.:
500mW
Verstärkerklasse:
Klasse A-B
Versorgungsspannung einzeln typ.:
36 V
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Gehäusegröße:
TO-263
Pinanzahl:
5
Weitere Suchbegriffe: Verstärker-Puffer, Comparator, Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 2528860, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, Texas Instruments, LME49600TSNOPB, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
45
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 8,07*
1
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 9,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 135 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 363,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.