Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Single Differenzverstärker 5 V, 1mV 3GHz 1-Kanal VQFN 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528565
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     THS4509RGTT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Offsetspannung Eingang max. = 1mV
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 3GHz
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Gehäusegröße = VQFN
Pinanzahl = 16
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Offsetspannung Eingang max.:
1mV
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
3GHz
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Gehäusegröße:
VQFN
Pinanzahl:
16
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 2528565, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Differenzverstärker, Texas Instruments, THS4509RGTT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Differential Amplifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 9,63*
€ 12,14*
2 Tage
3
1
€ 14,99*
ab € 6,62*
€ 13,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 3.035,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.