| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2528154 Herst.-Nr.: T0050110299 EAN/GTIN: 4003019443864 |
| |
|
| | |
| Spitzen-Form = Konisch, gebogen Zur Verwendung mit = WXMPS MS Smart Lötkolben, WXsmart Lötstation Abtriebsgröße = 0,4 mm Spitzenserie = RTMS Spitzen-Winkel = 30° Weitere Informationen: | | Spitzen-Form: | Konisch, gebogen | Zur Verwendung mit: | WXMPS MS Smart Lötkolben, WXsmart Lötstation | Abtriebsgröße: | 0,4 mm | Spitzenserie: | RTMS | Spitzen-Winkel: | 30° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötspitze konisch 0.4mm, lötstation, weller professional lötstation, 2528154, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Weller, T0050110299, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Iron Tips |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 30,68* | € 41,74* | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 31,95* | € 41,75* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 33,27* | € 43,40* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 34,83* | € 46,91* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 34,51* | € 50,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|