Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity VERSAFIT Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Schwarz, Ø 25.5mm Schrumpfrate 2:1, Länge 3m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2527743
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     VFRS-1-0
EAN/GTIN:
     5059040580534
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schlauchdurchmesser = 25.5mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 12.7mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 2:1
Schlauchlänge = 3m
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = -55 →+135 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Nein
Serie = VERSAFIT

LUL E1042 A6. UL224 125 °C VW-1 File E35586/E46645; CSA-OFT File 31929. Wärmeschrumpfschlauch 2:1 (Rolle). The Versafit Series of heat shrink tubing is highly flame retardant, as well as being environmentally friendly. It is an ideal choice for commercial and military applications. It is very flexible and can be used to provide electrical insulation and protection, mechanical protection, cable bundling and strain relief. Features and Benefits. Heat shrink ratio of 2:1 Shrinks at low temperature Ideal for delicate or temperature sensitive equipment Excellent physical and electrical properties Very flexible polyolefin tubing Highly flame retardant Free from PBBs as well as PBBOs and PBBEs Operating temperature -55°C to +135°C Heat Shrink temperature: 70°C. Sehr schwer entflammbarer, extrem flexibler schwarzer Polyolefin-Wärmeschrumpfschlauch, der die strengen Anforderungen von UL224 VW-1 und CSA-OFT erfüllt und daher für den Einsatz in Anwendungen empfohlen wird, bei denen höchster Flammenschutz gefordert wird. Der Schlauch wird elektrisch isoliert und schützt in Reihen geschaltete Komponenten, Anschlüsse und Spleißverbindungen, Bündelleiter sowie Schwachstrom-Kabelbäume und bietet elektrische Isolierung, mechanischer Schutz, Kabelbündelung und Zugentlastung. PBBO- und PBB-frei Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Lösungsmitteln Ausgezeichnete physische und elektrische Eigenschaften
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
25.5mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
12.7mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
2:1
Schlauchlänge:
3m
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
-55 →+135 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Serie:
VERSAFIT
Weitere Suchbegriffe: 2527743, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, TE Connectivity, VFRS10, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 3 Meter (ab € 6,55667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 30,58*
€ 36,39
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 29,86*
€ 35,53
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 27,95*
€ 33,26
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 27,01*
€ 32,14
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 25,65*
€ 30,52
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 24,99*
€ 29,74
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 23,71*
€ 28,21
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 19,67*
€ 23,41
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,78*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,78*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.