Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu HandDigital Multimeter 600V ac / 120A ac, 34mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2527488
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     K2012R
EAN/GTIN:
     4560187066757
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Hand
Anzeigentyp = Digital
Widerstandsmessung absolut Max. = 34mΩ
Kapazitätsmessung absolut Max. = 40µF
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Anzeigentyp:
Digital
Widerstandsmessung absolut Max.:
34mΩ
Kapazitätsmessung absolut Max.:
40µF
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, kyoritsu multimeter, multimeter, 2527488, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Kyoritsu, K2012R
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,60*
€ 222,38*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,83*
€ 222,39*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 189,06*
€ 230,88*
Lager 108
Frei Haus
ab € 226,11*
€ 283,04*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 342,74*
€ 401,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,04*
€ 336,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,45*
€ 327,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,66*
€ 305,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,99*
€ 282,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,11*
€ 269,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.