Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilite UK1 FOLDING UTILITY KNIFE Taschenmesser, Klappmesser, Nickel Klinge / ABS, TPR Griff, Länge 175 mm, 125g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2527056
Hersteller:
     Unilite
Herst.-Nr.:
     UK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Messer Typ = Klappmesser
Griff-Material = ABS, TPR
Länge geschlossen = 116mm
Gesamtlänge = 175 mm
Einziehbar = Ja
Serie = UK1 FOLDING UTILITY KNIFE
Gewicht = 125g
Weitere Informationen:
Messer Typ:
Klappmesser
Griff-Material:
ABS, TPR
Länge geschlossen:
116mm
Gesamtlänge:
175 mm
Einziehbar:
Ja
Serie:
UK1 FOLDING UTILITY KNIFE
Gewicht:
125g
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Klappmesser, Multifunktionsmesser, Offiziersmesser, Taschenmesser, cutter messer, 2527056, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Taschenmesser & Multitools, Unilite, UK1, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Pocket Knives & Multi-tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,20*
€ 17,02*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 13,92*
€ 20,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.