Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilite HT-900R LED Stirnlampe 900 lm / 82 m, Li-Ion Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2527047
Hersteller:
     Unilite
Herst.-Nr.:
     HT-900R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Modellnummer = HT-900R
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 900 lm
Batterien = Li-Ion
Gefahrenbereich = Nein
Leuchtweite = 82 m
Weitere Informationen:
Modellnummer:
HT-900R
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
900 lm
Batterien:
Li-Ion
Gefahrenbereich:
Nein
Leuchtweite:
82 m
Weitere Suchbegriffe: kopflampe akku led 900lm, kopflampe led, kopflampe, 2527047, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Stirnlampen, Unilite, HT900R, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Head Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,65*
€ 182,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,72*
€ 180,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,47*
€ 171,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.