| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2525520 Herst.-Nr.: OPA301AIDBVT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verstärker-Typ = Voltage Feedback Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOT-23 Stromversorgungs-Typ = Dual, Single Anzahl der Kanäle pro Chip = 1 Pinanzahl = 5 Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 → 5,5 V Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 150MHz Rail to Rail = Rail-to-Rail Output Weitere Informationen: | | Verstärker-Typ: | Voltage Feedback | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOT-23 | Stromversorgungs-Typ: | Dual, Single | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 1 | Pinanzahl: | 5 | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 2,7 → 5,5 V | Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.: | 150MHz | Rail to Rail: | Rail-to-Rail Output |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, ti komparator, comparator, operationsverstärker sot-23, 2525520, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, OPA301AIDBVT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps |
| | |
| |