Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Communications Solutions DUBOX Crimp-Anschlussklemme für Platine-Platine-Steckverbinder, Buchse, Zinn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-252383
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     76347-403LF
EAN/GTIN:
     5059045908173
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amphenol tuchel crimpstecker
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = Platine-Platine-Steckverbinder
Serie = DUBOX
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 30AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 22AWG
Kontaktwiderstand max. = 15mΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Kompatibel mit Dubox-Stiftleisten, siehe Best.-Nr. ; 252-513 252-513 (typisch). Crimpkontakte für Buchsenleiste. Der Dubox-Crimpkontakt für Buchsenleiste ist mit kurzen 5 mm Stiften kompatibel. Die Quetschhülse des Dubox-Crimpkontakts für Buchsenleiste ist ein universaler Entwurf, der auf Drähten von 22 bis 30 AWG verwendet werden kann.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
Platine-Platine-Steckverbinder
Serie:
DUBOX
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
30AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
22AWG
Kontaktwiderstand max.:
15mΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, 252383, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Amphenol Communications Solutions, 76347403LF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10500
1500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0949*
€ 0,1248*
Lager 108
500
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,17*
1 Tag
399
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,33*
3 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,33*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 85,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
65240-002LF
ab € 0,87*
Zubehör
Amphenol
65240-003LF
ab € 1,43*
Zubehör
Amphenol
65239-002LF
ab € 1,39*
Zubehör
Amphenol
65240-005LF
ab € 2,87*
Zubehör
Amphenol
65240-006LF
ab € 4,89*
Zubehör
Amphenol
65239-003LF
ab € 2,16*
Zubehör
Amphenol
65240-008LF
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.