Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2522472
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2522472
EAN/GTIN:
     5059044407431
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerlänge = 1m
Temperatur erfasst max. = +250°C
Anschlussart = Standardstecker
Kabellänge = 1m
Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerlänge:
1m
Temperatur erfasst max.:
+250°C
Anschlussart:
Standardstecker
Kabellänge:
1m
Erfüllte Normen:
ICE, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 2522472, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ2057RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,99*
€ 265,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,75*
€ 254,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,48*
€ 244,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,14*
€ 225,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,32*
€ 168,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.