Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2522465
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2522465
EAN/GTIN:
     5059044407370
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerlänge = 1m
Temperatur erfasst max. = +250°C
Anschlussart = Mini-Stecker
Kabellänge = 1m
Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerlänge:
1m
Temperatur erfasst max.:
+250°C
Anschlussart:
Mini-Stecker
Kabellänge:
1m
Erfüllte Normen:
ICE, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 2522465, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ2051RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.