Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Communications Solutions BergStik Stiftleiste Gerade, 72-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm, Platine-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-252175
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     77313-118-72LF
EAN/GTIN:
     5059045907763
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste fci
stiftleiste
Serie = BergStik
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 72
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 3.0A
Anschlagstiftlänge = 3.05mm
Passende Stiftlänge = 5.84mm
Betriebsspannung = 1,5 kV

Standard-Leiterplatten-Stiftleistenstreifen ohne Ummantelung Amphenol FCI BergStik 2,54 mm. Die Standard-Leiterplatten-Stiftleistenstreifen der Serie BergStik in 2,54 mm ohne Ummantelung für den Einsatz in Platine-Platine- und Kabel-Platine-Anwendungen. Dieser Leiterplatten-Stiftleisten können zur Anpassung an die Anwendung auf Länge geschnitten werden. Die Kontakte der Leiterplatten-Stiftleisten der Serie BergStik besitzen eine kostengünstige Duplex-Beschichtung. Diese Eigenschaften machen die Leiterplatten-Stiftleisten der Serie BergStik in 2,54 mm zu einer wirtschaftlichen Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Gehäuse dieser Leiterplatten-Stiftleisten bestehen aus für Aufschmelzlöten geeignetem wärmebeständigem Thermoplast und verfügen außerdem über Abstandshalter, die das Entfernen von Lötverunreinigungen ermöglichen. Die Leiterplatten-Stifleisten der Serie BergStik in 2,54 mm sind mit einer Reihe von Kontaktvergütungen und Steckhöhen erhältlich. Passende Steckverbinder umfassen die Buchsen und Crimpgehäuse der Serie Dubox, die Buchsen der Serie Quickie IDC und die Crimpgehäuse der Serie PV. Eigenschaften und Vorteile. Kann auf die passende Größe zugeschnitten werden Kostengünstige Duplex-Kontaktvergütung Wirtschaftlich und vielseitig Für Aufschmelzlöten geeignete Hochtemperatur-Thermoplastgehäuse Abstandshalter ermöglichen das Entfernen von Lötverunreinigung Passend für eine Vielzahl von Buchsenleisten. Informationen zur Produktanwendung. Die Leiterplatten-Stiftleisten der Serie BergStik in 2,54 mm sind für eine Vielzahl von Kabel-Platine- und Platine-Platine-Ausrüstungs- und -Geräteanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Serie:
BergStik
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
72
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
3.0A
Anschlagstiftlänge:
3.05mm
Passende Stiftlänge:
5.84mm
Betriebsspannung:
1,5 kV
Weitere Suchbegriffe: 252175, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Amphenol Communications Solutions, 7731311872LF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,75*
€ 35,4025
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,26*
€ 34,8194
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,50*
€ 31,535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,90*
€ 30,821
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,49*
€ 24,3831
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 18,97*
€ 22,5743
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 14,86*
€ 17,6834
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 14,16*
€ 16,8504
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,40*
€ 13,566
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2518698
ab € 2,04*
Zubehör
RS Pro
2518575
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.