Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Buchse Schwarz Kurzschlussbrücke 2-polig, Raster 2.54mm, Länge 4.98mm, Oben geschlossen, Ziehgriff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Buchse Schwarz Kurzschlussbrücke 2-polig, Raster 2.54mm, Länge 4.98mm, Oben geschlossen, Ziehgriff
RS PRO Buchse Schwarz Kurzschlussbrücke 2-polig, Raster 2.54mm, Länge 4.98mm, Oben geschlossen, Ziehgriff
RS PRO Buchse Schwarz Kurzschlussbrücke 2-polig, Raster 2.54mm, Länge 4.98mm, Oben geschlossen, Ziehgriff
Artikel-Nr.:
     108EL-2518575
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2518575
EAN/GTIN:
     5056070930216
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Typ = Oben geschlossen, Ziehgriff
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Farbe = Schwarz
Anzahl der Reihen = 1
Länge = 4.98mm
Breite = 14mm
Tiefe = 2.44mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Zinn über Nickel
Ausrichtung = Gerade
Kontaktwiderstand max. = 20mΩ

RS Pro Kurzschlussverbindungsbuchse, gerade, schwarz, Top geschlossen, Griff, 2-polig, 1-reihig, 2,54 mm RastermaßDiese Kurzschlussverbindung ist Teil der RS Pro Serie von Leiterplattensteckverbindern (Leiterplatten). Er verfügt über eine Daumenzugkraft, um die Handhabung zu erleichtern, und verzinnte Phosphorbronzekontakte für präzise elektrische Verbindungen. Die Buchsenkomponente passt für 0,6-mm-Vierkantstiftleisten mit einer empfohlenen Mindestlänge von 4,3 mm. Es ist mit schwarzem, glasfaserverstärktem PBT (Polybutylenterephthalat) ummantelt, einem starken Thermoplast, das eine gute Isolierung sowie Schutz für das Gerät bietet. Dieses Gehäuse ist außerdem gemäß UL (Underwriters Laboratories) 94 V ausgelegt und garantiert seine schwer entflammbaren Eigenschaften. Er hat zwei Kontakte und ist gerade mit einer geschlossenen Top. Kurzschlussverbindungen werden in elektrischen Stromkreisen verwendet, um einen Teil des Stromkreises zu öffnen, zu schließen oder zu umgehen. Sie finden sich häufig in der Bauweise von Leiterplatten. RS Pro bietet eine Reihe von offenen und geschlossenen Kurzschlussverbindungen, die sich in Kontaktmaterial und Größe unterscheiden.Eigenschaften und Vorteile• Buchsenkurzschlussglied mit gerader Ausrichtung • Geschlossene Top Kurzschlussverbindungen mit Griffzug • Zwei Kontakte, eine Reihe • Kontaktmaterial aus Phosphorbronze • Kontaktbeschichtung von Zinn über Nickel • Rastermaß von 2,54 mm • Maximaler Kontaktwiderstand von 20 mΩ (Milliohm) • Top geschlossen, Griffzugausführung • Abmessungen: 4,98 mm x 14 mm x 2,44 Mm • Flammwidrige Schutzart UL 94 V. • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Typ:
Oben geschlossen, Ziehgriff
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Farbe:
Schwarz
Anzahl der Reihen:
1
Länge:
4.98mm
Breite:
14mm
Tiefe:
2.44mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Zinn über Nickel
Ausrichtung:
Gerade
Kontaktwiderstand max.:
20mΩ
Weitere Suchbegriffe: rs pro printklemme 2-polig, kurzschlussbrücke 2 polig, kurzschlussstecker, 2518575, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Jumper, RS PRO, W8030T50RC, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Jumpers & Shunts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,287* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2518569
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.