Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Vernickelte 9.5mm Krokodilklemme, Blau PP isoliert, 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2521297
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932146102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
hirschmann abgreifklemme blau
abgreifklemmen hirschmann
Nennstrom = 25A
Backenöffnung = 9.5mm
Kontaktmaterial = Vernickeltes Messing
Isoliert = Ja
Farbe = Blau
Isoliermaterial = PP
Weitere Informationen:
Nennstrom:
25A
Backenöffnung:
9.5mm
Kontaktmaterial:
Vernickeltes Messing
Isoliert:
Ja
Farbe:
Blau
Isoliermaterial:
PP
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme, 2521297, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, Hirschmann Test & Measurement, 932146102, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.