Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Buccaneer USB-Steckverbinder 2.0 B Buchse / 1.0A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-252078
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0447
EAN/GTIN:
     5059041859783
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Gender = Buchse
USB Typ = B
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 30,0 V, 42,0 V
Serie = Buccaneer
Betriebstemperatur min. = 0.0°C
Betriebstemperatur max. = +70°C

Mini-USB "B", Leiterplattenmontage
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
USB Typ:
B
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
30,0 V, 42,0 V
Serie:
Buccaneer
Betriebstemperatur min.:
0.0°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: USB Buchse, USB Einbaubuchse, mini usb usb buchse, usb buchse, usb einbaubuchse 2.0, 252078, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Bulgin, PX0447, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,06*
€ 9,40*
€ 6,90*
ab € 6,44*
€ 9,42*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,29*
€ 9,44*
2 Tage
47
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 15,88*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 15,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
14191
ab € 0,33*
Zubehör
Bulgin
PX0442/2M00
ab € 17,43*
Zubehör
Bulgin
PX0441/4M50
ab € 21,80*
Zubehör
Bulgin
PX0484
ab € 1,65*
Zubehör
Bulgin
PX0441/2M00
ab € 10,13*
Zubehör
Bulgin
PX0441/3M00
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.