Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 106397 LWL-Steckverbinder, LC, Single Mode, Duplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2519740
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1063973000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Steckverbinder
lwl steckverbinder singlemode
lwl steckverbinder
Serie = 106397
Anschlusstyp = LC
Single / Multimode = Single Mode
Simplex / Duplex = Duplex
Weitere Informationen:
Serie:
106397
Anschlusstyp:
LC
Single / Multimode:
Single Mode
Simplex / Duplex:
Duplex
Weitere Suchbegriffe: 2519740, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Lichtwellenleiter Steckverbinder, Molex, 1063973000, Connectors, Network & Telecom Connectors, Fibre Optic Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 45,90*
€ 50,79*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 35,33*
€ 60,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2.539,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.