Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stiftleiste Gerade, 36-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Lötanschluss-Anschluss, 4.0A, Nicht ummantelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stiftleiste Gerade, 36-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Lötanschluss-Anschluss, 4.0A, Nicht ummantelt
RS PRO Stiftleiste Gerade, 36-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Lötanschluss-Anschluss, 4.0A, Nicht ummantelt
Artikel-Nr.:
     108EL-2518632
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2518632
EAN/GTIN:
     5056070930223
Suchbegriffe:
Stiftleiste
rs pro stiftleiste
stiftleiste
stiftleisten 36-polig
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 36
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 4.0A
Anschlagstiftlänge = 3.0mm
Passende Stiftlänge = 7.0mm

RS Stiftleisten-Steckverbinder für Leiterplattenmontage ohne Ummantelung mit 2,54 mm Rastermaß und quadratischen Stiften. Unsere eigene Serie von RS Pro Leiterplatten-Stiftleisten sind nicht ummantelte Stiftleisten mit 0,635 mm quadratischen Stiften. Sie haben ein Rastermaß von 2,54 mm und sind aus schwarzem PBT mit Glasfüllung gemäß UL94V-0 gefertigt. Die Kontakte sind mit einer reinen und hellen Dose überzogen. Unsere RS Pro Leiterplatten-Stiftleisten sind durchkontaktierte Lötanschlüsse für einfache und dauerhafte Verwendung. Leiterplatten-Stiftleisten werden verwendet, um zwei Leiterplatten miteinander zu verbinden. Dies macht es sehr effizient, da man die Platine nicht zusammenlöten oder verdrahten muss und spart Zeit. Es macht es auch sehr einfach, die zweite Platine zu entfernen, wenn etwas fehlschlägt.. Eigenschaften und Vorteile:. Nennstrom von 1 A. Kann eingerastet werden, um die gewünschte Länge zu get 0,635-mm-Vierkantstifte für allgemeine Universalverbindungen Leiterplatten-Stiftleisten sind hervorragend für Prototypen und dauerhafte Lösungen geeignet Schnelleres und effizientes Verbinden von Platinen und Drähten. Benötigen Sie verschiedene Größen?. Größe 1: ; 251-8301 251-8301 , ; 251-8373 251-8373 3,0 mm x 4,6 mm Größe 2: ; 251-8317 251-8317 , ; 251-8389 251-8389 4,3 mm x 2,7 mm Größe 3: ; 251-8339 251-8339 , ; 251-8395 251-8395 5,7 mm x 7,6 mm Größe 4: ; 251-8345 251-8345 , ; 251-8402 251-8402 5,7 mm x 12,7 mm Größe 5: ; 251-8632 251-8632 , ; 251-8648 251-8648 7,0 mm x 3,0 mm Größe 6: ; 251-8351 251-8351 , ; 251-8418 251-8418 12,7 mm x 3,1 mm Größe 7: ; 251-8367 251-8367 , ; 251-8424 251-8424 14,7mm x 2,9mm
Weitere Informationen:
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
36
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
4.0A
Anschlagstiftlänge:
3.0mm
Passende Stiftlänge:
7.0mm
Weitere Suchbegriffe: 2518632, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, RS PRO, W81136T3825RC, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,50*
€ 23,205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,40*
€ 23,086
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,76*
€ 21,1344
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,38*
€ 15,9222
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,16*
€ 15,6604
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 10,35*
€ 12,3165
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,59*
€ 11,4121
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
M20-7823646
ab € 2,85*
Zubehör
Harwin
M20-7893646
ab € 7,53*
Zubehör
RS Pro
2518525
ab € 3,56*
Zubehör
RS Pro
2518531
ab € 3,47*
Zubehör
RS Pro
2518503
ab € 2,26*
Zubehör
RS Pro
2518575
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.