Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton SBPE Spiral-Kabelschutzschlauch PE Schwarz, für Kabel-Ø 7.5mm bis 40mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2517644
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-41153 SBPE6D BK
EAN/GTIN:
     5022660728600
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralschlauch
Kabeldurchmesser min. = 7.5mm
Kabeldurchmesser max. = 40mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 6mm
Material = Polyethylen
Bündeldurchmesser max. = 40mm
Serie = SBPE
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
7.5mm
Kabeldurchmesser max.:
40mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
6mm
Material:
Polyethylen
Bündeldurchmesser max.:
40mm
Serie:
SBPE
Weitere Suchbegriffe: hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, 2517644, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, HellermannTyton, 16141153SBPE6DBK, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
450
€ 7,90*
ab € 6,38*
€ 8,09*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,12*
€ 9,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 9,07*
€ 10,79
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Spule
1 Spule enthält 5 Meter (ab € 1,224* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.