Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton SBPE Spiral-Kabelschutzschlauch PE, für Kabel-Ø 7.5mm bis 40mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2517641
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-41150 SBPE6 NA
EAN/GTIN:
     5022660728570
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralschlauch
Kabeldurchmesser min. = 7.5mm
Kabeldurchmesser max. = 40mm
Farbe = Natur
Innendurchmesser = 6mm
Material = Polyethylen
Bündeldurchmesser max. = 40mm
Serie = SBPE
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
7.5mm
Kabeldurchmesser max.:
40mm
Farbe:
Natur
Innendurchmesser:
6mm
Material:
Polyethylen
Bündeldurchmesser max.:
40mm
Serie:
SBPE
Weitere Suchbegriffe: hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, 2517641, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, HellermannTyton, 16141150SBPE6NA, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 0,79067* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 41,37*
€ 49,23
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 39,06*
€ 46,48
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 35,81*
€ 42,61
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 32,82*
€ 39,06
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 30,99*
€ 36,88
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 29,27*
€ 34,83
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 27,53*
€ 32,76
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 23,72*
€ 28,23
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.