Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 2.5mm x 6mm Schlagstempel Satz 27-teilig, Buchstaben: A → Z, (&), Länge 61mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-251722
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     251722
EAN/GTIN:
     5056070973329
Suchbegriffe:
Schlagstempel
schlagstempel buchstaben
schlagstempel
schlagstempel 2,5mm
Zeichenhöhe = 2.5mm
Stückzahl = 27
Setinhalt = Buchstaben: A → Z, (&)
Prägelänge = 61mm
Prägebreite = 6mm

Buchstaben- und Zahlenstanzen. Handstanzen für permanente Kennzeichnung Gehärtet und angelassen für lange Nutzungsdauer und maximale Sicherheit Zum Einkerben von Materialien bis 40 HRc Lieferung in Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Zeichenhöhe:
2.5mm
Stückzahl:
27
Setinhalt:
Buchstaben: A → Z, (&)
Prägelänge:
61mm
Prägebreite:
6mm
Weitere Suchbegriffe: 251722, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Schlagbuchstaben- & -zahlensets, RS PRO, 65270025, Hand Tools, Measuring & Marking, Number & Letter Punch Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.