Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensirion SFM3003 Gas Durchflusssensor 3,3 V -150 l/min → 300 l/min Typ Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2517015
Hersteller:
     Sensirion
Herst.-Nr.:
     SFM3003-300-CET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor
Überwachtes Medium = Gas
Gerätetyp = Digital
Durchflussrate min. = -150 l/min
Durchflussrate max. = 300 l/min
Versorgungsspannung = 3,3 V
Serie = SFM3003
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Gas
Gerätetyp:
Digital
Durchflussrate min.:
-150 l/min
Durchflussrate max.:
300 l/min
Versorgungsspannung:
3,3 V
Serie:
SFM3003
Weitere Suchbegriffe: 2517015, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Sensirion, SFM3003300CET, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,91*
€ 196,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,13*
€ 192,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,07*
€ 167,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.