Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Speedtec 617 17mm Rundsteckverbinder Stecker 17-polig / 3.6A Kabelmontage, Steckanschluss IP 67


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2515680
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     AKUA874NN0086151A000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 17
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Stecken
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 3.6A
Serie = Speedtec 617
Betriebsspannung = 63 V
Verbindungstyp = Push-Pull
Gehäusematerial = Zinklegierung
Kontaktbeschichtung = Messing
Betriebstemperatur max. = +130°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
17
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Stecken
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
3.6A
Serie:
Speedtec 617
Betriebsspannung:
63 V
Verbindungstyp:
Push-Pull
Gehäusematerial:
Zinklegierung
Kontaktbeschichtung:
Messing
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 2515680, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, AKUA874NN0086151A000, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 700,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 11,674* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 844,56*
€ 1.005,0264
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 810,57*
€ 964,5783
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 792,4404*
€ 943,00408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 767,5104*
€ 913,33738
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 749,3004*
€ 891,66748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 735,33*
€ 875,0427
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 700,44*
€ 833,5236
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.