Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Speedtec 617 17mm Rundsteckverbinder Stecker 17-polig / 3.6A Kabelmontage, Steckanschluss IP 67


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2515678
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     AKUA874NN0085152A000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 17
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Stecken
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 3.6A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 63 V
Gehäusegröße = 17mm
Gehäusematerial = Zinklegierung
Kontaktbeschichtung = Messing
Betriebstemperatur min. = -20°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
17
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Stecken
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
3.6A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
63 V
Gehäusegröße:
17mm
Gehäusematerial:
Zinklegierung
Kontaktbeschichtung:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 2515678, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, AKUA874NN0085152A000, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.092,3102*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 18,20517* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.279,4904*
€ 1.522,59358
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.221,6204*
€ 1.453,72828
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1.193,7204*
€ 1.420,52728
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.160,3502*
€ 1.380,81674
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 1.133,2302*
€ 1.348,54394
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.118,01*
€ 1.330,4319
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.092,3102*
€ 1.299,84914
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.