Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Speedtec 617 17mm Rundsteckverbinder Stecker 12-polig / 3.6A Kabelmontage, Steckanschluss IP 67


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2515676
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     AKUA047NN0085051A000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Stecken
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 3.6A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 63 V
Gehäusegröße = 17mm
Gehäusematerial = Zinklegierung
Kontaktbeschichtung = Messing
Betriebstemperatur min. = -20°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Stecken
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
3.6A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
63 V
Gehäusegröße:
17mm
Gehäusematerial:
Zinklegierung
Kontaktbeschichtung:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 2515676, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, AKUA047NN0085051A000, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 689,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 11,488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 814,38*
€ 969,1122
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 783,1404*
€ 931,93708
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 765,33*
€ 910,7427
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 745,3902*
€ 887,01434
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 727,4004*
€ 865,60648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 715,9002*
€ 851,92124
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 689,28*
€ 820,2432
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.